text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lekki młotek z adaptowalną końcówką Aluminium/PUR/Nylon Drewniana rączka 560g


207A: Młotki seria „lekka", korpus aluminiowy. 208A: Młotki seria „ciężka", korpus aluminiowy. To zaledwie jedna z wielu możliwych kombinacji końcówek. Sami możecie stworzyć młotek odpowiedni dla Waszych potrzeb wybierając korpus i dwie końcówki. Dostępne końcówki: - Seria EA: neopren. - Seria EB: poliuretan. - Seria EC: nylon.

Numer artykułu 0A761323
Konstrukcja Plastic hammer
Antymagnetyczny Tak
Długość (mm) 350
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 50
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Plastic hammer
Antymagnetyczny Tak
Długość (mm) 350
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 50
Magnetyczny Nie
Waga całkowita (g) 560
Wymienna końcówka Tak
Materiałowa głowica Aluminium
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Nie
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 0A761323
EAN 3148511474259
UBB 500639414910
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 207A.50CB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.