Bity udarowe
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity udarowe
8W263386
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
Facom Końcówka wkrętakowa udarowa Torx TX25 1/2” Hex 50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Zgodne ze specyfikacją Torx®. Do używania na kluczach udarowych. Zabierak 1/2" - 12,7 mm.
Pełny opis
Numer artykułu
8W263386
System przykręcania
Torx
Całkowita długość (mm)
50
Rozmiar (TX)
25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
System przykręcania
Torx
Całkowita długość (mm)
50
Rozmiar (TX)
25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Tak
Rozmiar złącza
1/2 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Tak
Rozmiar połączenia (mm)
127
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Facom
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8W263386
EAN
3148510340517
UBB
500639155604
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
NEX.25A