text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Końcówka wkrętakowa sześciokątna z łbem stożkowym 7mm 1/4” Hex 25mm


Do przykręcania ręcznego. Zabierak 1/4" - 6,35 mm.

Numer artykułu 6Q409986
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 7
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 7
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 7
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 6Q409986
EAN 3148510233772
UBB 500639075000
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr EH.107
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.