text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Końcówka wkrętakowa sześciokątna z łbem stożkowym 7/32„ 1/4” Hex 25mm


Do przykręcania ręcznego. Zabierak 1/4" - 6,35 mm.

Numer artykułu 5X389971
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 0.218
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 5.56
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 0.218
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 5X389971
EAN 3148510233789
UBB 500639075265
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr EH.107/32
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.