text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Końcówka wkrętakowa sześciokątna z łbem stożkowym 3 mm 1/4” Hex 50 mm


Zabierak 1/4" - 6,35 mm z rowkiem.

Numer artykułu 4N154075
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 3
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 3
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 4N154075
EAN 3148510233925
UBB 500639079895
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr EH.603
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.