text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Końcówka wkrętakowa sześciokątna z łbem kulistym 5 mm 1/4” Hex 25 mm


Główka kulista pozwala na dostęp do śrub pod kątem do 30°. Do przykręcania ręcznego. Zabierak 1/4" - 6,35 mm.

Numer artykułu 9V761547
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 5
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 5
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 5
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 9V761547
EAN 3148510256344
UBB 500639102077
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr ETS.105
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.