text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Końcówka wkrętakowa sześciokątna z łbem kulistym 4mm 1/4” Hex 25mm


Główka kulista pozwala na dostęp do śrub pod kątem do 30°. Do przykręcania ręcznego. Zabierak 1/4" - 6,35 mm.

Numer artykułu 5J584447
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 4
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 4
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 4
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 5J584447
EAN 3148510256337
UBB 500639101814
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr ETS.104
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.