text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze szczękowe do pobijania 90


Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i antymagnetyczny.

Numer artykułu 8F622373
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 445
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 90
Rozmiar klucza mały (mm) 90
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 445
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 90
Rozmiar klucza mały (mm) 90
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Tak
Wysokość głowicy mała (mm) 90
Wysokość główki duża (mm) 90
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 194
Szerokość główki duża (mm) 194
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Marka Facom
Type Open End Wrench

Opis

Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i antymagnetyczny.

Numery artykułów

Numer artykułu 8F622373
EAN 3148518645546
UBB 500638280031
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 49.90SR
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.