text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Facom Klucze szczękowe do pobijania 65


Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i antymagnetyczny.

Numer artykułu 2S779433
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 335
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 65
Rozmiar klucza mały (mm) 65
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 335
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 65
Rozmiar klucza mały (mm) 65
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Tak
Wysokość głowicy mała (mm) 65
Wysokość główki duża (mm) 65
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 141
Szerokość główki duża (mm) 141
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Marka Facom
Kod towaru
Type Open End Wrench

Opis

Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i antymagnetyczny.

Numery artykułów

Numer artykułu 2S779433
EAN 3148518645034
UBB 500638279066
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 49.65SR
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.