text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Facom Klucze szczękowe do pobijania 50


Numer artykułu 3L360692
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 275
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 50
Rozmiar klucza mały (mm) 50
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 275
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 50
Rozmiar klucza mały (mm) 50
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Tak
Wysokość głowicy mała (mm) 50
Wysokość główki duża (mm) 50
Rozmiar klucza mały (cale) 2 inch
Rozmiar klucza duży (cale) 2 inch
Szerokość główki mała (mm) 108
Szerokość główki duża (mm) 108
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Marka Facom
Kod towaru 82041100
Type Open End Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 3L360692
EAN 3148518643276
UBB 500638278233
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 49.50SR
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.