text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Steekslagsleutels 32


Artikelnummer 6X404109
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 190
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 32
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 190
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 32
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Ja
Kophoogte klein (mm) 32
Kophoogte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (inch) 1 1/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 1 1/4 inch
Kopbreedte klein (mm) 66
Kopbreedte groot (mm) 66
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merk Facom
Goederencode 82041100
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 6X404109
EAN 3148518642552
UBB 500638277409
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 49.32SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.