text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze szczękowe do pobijania 30


Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i antymagnetyczny.

Numer artykułu 4I326512
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 190
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 30
Rozmiar klucza mały (mm) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 190
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 30
Rozmiar klucza mały (mm) 30
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Tak
Wysokość głowicy mała (mm) 30
Wysokość główki duża (mm) 30
Rozmiar klucza mały (cale) 1 3/16 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 1 3/16 cala
Szerokość główki mała (mm) 64
Szerokość główki duża (mm) 64
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Marka Facom
Type Open End Wrench

Opis

Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i antymagnetyczny.

Numery artykułów

Numer artykułu 4I326512
EAN 3148518642477
UBB 500638277243
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 49.30SR
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.