text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze szczękowe do pobijania 24


Numer artykułu 9V264467
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 24
Rozmiar klucza mały (mm) 24
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 24
Rozmiar klucza mały (mm) 24
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Tak
Wysokość głowicy mała (mm) 24
Wysokość główki duża (mm) 24
Rozmiar klucza mały (cale) 15/16 inch
Rozmiar klucza duży (cale) 15/16 inch
Szerokość główki mała (mm) 50
Szerokość główki duża (mm) 50
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Marka Facom
Type Open End Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 9V264467
EAN 3148518642217
UBB 500638276823
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 49.24SR
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.