text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Facom Klucze szczękowe do pobijania 22


Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i antymagnetyczny.

Numer artykułu 1M669187
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 135
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 22
Rozmiar klucza mały (mm) 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 135
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 22
Rozmiar klucza mały (mm) 22
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Tak
Wysokość głowicy mała (mm) 22
Wysokość główki duża (mm) 22
Rozmiar klucza mały (cale) 7/8 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 7/8 cala
Szerokość główki mała (mm) 46
Szerokość główki duża (mm) 46
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Marka Facom
Kod towaru 82041100
Type Open End Wrench

Opis

Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i antymagnetyczny.

Numery artykułów

Numer artykułu 1M669187
EAN 3148518642125
UBB 500638276666
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 49.22SR
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.