text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze płasko-oczkowe z grzechotką 5/16X1/32


Klucze oczkowe grzechotkowe proste: umożliwiają dostęp na płasko do nakrętki. Mechanizm grzechotki kompaktowy i dwukierunkowy poprzez obrócenie klucza. Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 1/4'', 6° dla wymiarów 5/16'' i 11/32''). Wymiary calowe: od 1/4" do 5/16". Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 9E284224
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 128
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 8.731
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 128
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 8.731
Rozmiar klucza mały (mm) 7.938
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 5/16 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 11/32 cala
Szerokość główki mała (mm) 16.8
Szerokość główki duża (mm) 20.2
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Straight Ring Wrench

Opis

Klucze oczkowe grzechotkowe proste: umożliwiają dostęp na płasko do nakrętki. Mechanizm grzechotki kompaktowy i dwukierunkowy poprzez obrócenie klucza. Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 1/4'', 6° dla wymiarów 5/16'' i 11/32''). Wymiary calowe: od 1/4" do 5/16". Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 9E284224
EAN 3148517427686
UBB 500638536622
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 64.5/16X11/32
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.