text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze oczkowe dwustronne płaskie E20XE24


Klucze oczkowe proste profil Torx®: idealne w miejscach, w których dostęp ze względu na wysokość jest ograniczony i/lub niemożliwy dla zestawu grzechotka+nasadka. Kąt ciągnięcia 30°. Wymiary Torx: od E6 do E24. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 3D492964
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 224
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 24
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 224
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 24
Rozmiar klucza mały (mm) 20
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 13/16 inch
Rozmiar klucza duży (cale) 15/16 inch
Szerokość główki mała (mm) 24.6
Szerokość główki duża (mm) 28.7
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Flat Ring Wrench

Opis

Klucze oczkowe proste profil Torx®: idealne w miejscach, w których dostęp ze względu na wysokość jest ograniczony i/lub niemożliwy dla zestawu grzechotka+nasadka. Kąt ciągnięcia 30°. Wymiary Torx: od E6 do E24. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 3D492964
EAN 3148511139806
UBB 500638517408
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 59TX.20X24
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.