text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Facom Klucze oczkowe dwustronne płaskie 22X24


Klucze oczkowe proste: główki wysmukłe i krótkie ramię do pracy w trudno dostępnych mechanizmach. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 9J174594
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 255
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 24
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 255
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 24
Rozmiar klucza mały (mm) 22
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 7/8 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 15/16 inch
Szerokość główki mała (mm) 32
Szerokość główki duża (mm) 35.2
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Flat Ring Wrench

Opis

Klucze oczkowe proste: główki wysmukłe i krótkie ramię do pracy w trudno dostępnych mechanizmach. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 9J174594
EAN 3148511139301
UBB 500638515832
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 59.22X24
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.