text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Facom Klucze oczkowe dwustronne 12X13


Offset box end for manoeuvrability in confined spaces. Metric dimensions: from 6 mm to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numer artykułu 1W353072
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 330
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 330
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 12
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 1/2 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 1/2 cala
Szerokość główki mała (mm) 17.3
Szerokość główki duża (mm) 18.8
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Straight Ring Wrench

Opis

Offset box end for manoeuvrability in confined spaces. Metric dimensions: from 6 mm to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numery artykułów

Numer artykułu 1W353072
EAN 3148519379280
UBB 500638513027
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 59L.12X13
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.