text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze oczkowe dwustronne 1/4X5/16


15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Numer artykułu 9O903749
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 191.8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 7.938
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 191.8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 7.938
Rozmiar klucza mały (mm) 6.35
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 1/4 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 5/16 cala
Szerokość główki mała (mm) 10.2
Szerokość główki duża (mm) 11.6
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Offset Ring Wrench

Opis

15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Numery artykułów

Numer artykułu 9O903749
EAN 3662424023903
UBB 500638506435
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 57L.1/4X5/16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.