text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze oczkowe dwustronne 1/2X9/16


15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Numer artykułu 4O425802
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 305.4
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 14.288
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 305.4
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 14.288
Rozmiar klucza mały (mm) 12.7
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 1/2 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 9/16 cala
Szerokość główki mała (mm) 18.8
Szerokość główki duża (mm) 20
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Offset Ring Wrench

Opis

15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Numery artykułów

Numer artykułu 4O425802
EAN 3662424023941
UBB 500638506278
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 57L.1/2X9/16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.