text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze oczkowe do pobijania 44MM


Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Numer artykułu 5E167360
Ochrona powierzchni Opalony na brąz
Długość (mm) 240
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 44
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Opalony na brąz
Długość (mm) 240
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 44
Rozmiar klucza mały (mm) 44
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 71
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Slogging Wrench

Opis

Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Numery artykułów

Numer artykułu 5E167360
EAN 3662424001840
UBB 500638307024
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 51B.44
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.