text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze oczkowe do pobijania 36MM


Patented mechanism to lock the wrench on the screw. No need to hold the wrench when striking=no risk of injuries, maximum security. Innovative & Easy to use unlock trigger. Hook for work at height. Metric sizes from 24 to 80mm. Presentation: black phosphate.

Numer artykułu 0N768916
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 205
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 36
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 205
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 36
Rozmiar klucza mały (mm) 36
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 59
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Slogging Wrench

Opis

Patented mechanism to lock the wrench on the screw. No need to hold the wrench when striking=no risk of injuries, maximum security. Innovative & Easy to use unlock trigger. Hook for work at height. Metric sizes from 24 to 80mm. Presentation: black phosphate.

Numery artykułów

Numer artykułu 0N768916
EAN 3662424013713
UBB 500638311489
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 51BS.36
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.