text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze oczkowe 7/8X15/16


Klucze oczkowe odsadzone: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Profil 12-kątny OGV® umożliwiający mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary calowe: od 1/4" do 1"1/4. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 8G432679
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 345
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 17.463
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 345
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 17.463
Rozmiar klucza mały (mm) 22.225
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 7/8 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 11/16 inch
Szerokość główki mała (mm) 33.7
Szerokość główki duża (mm) 36.7
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Double End Ring Wrench

Opis

Klucze oczkowe odsadzone: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Profil 12-kątny OGV® umożliwiający mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary calowe: od 1/4" do 1"1/4. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 8G432679
EAN 3148516991652
UBB 500638500800
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 55A.7/8X15/16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.