text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze oczkowe 34X36MM


Klucze oczkowe odsadzone: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Profil 12-kątny OGV® umożliwiający mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary metryczne: od 6 do 50 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 0J227210
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 440
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 36
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 440
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 36
Rozmiar klucza mały (mm) 34
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 1 5/16 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 1 3/8 cala
Szerokość główki mała (mm) 52
Szerokość główki duża (mm) 55
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Double End Ring Wrench

Opis

Klucze oczkowe odsadzone: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Profil 12-kątny OGV® umożliwiający mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary metryczne: od 6 do 50 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 0J227210
EAN 3148516991065
UBB 500638499268
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 55A.34X36
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.