text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze oczkowe 30X32MM


Klucze oczkowe odsadzone: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Profil 12-kątny OGV® umożliwiający mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary metryczne: od 6 do 50 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 2F260642
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 360
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 360
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 32
Rozmiar klucza mały (mm) 30
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 1 3/16 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 1 1/4 cala
Szerokość główki mała (mm) 45.3
Szerokość główki duża (mm) 48.7
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Double End Ring Wrench

Opis

Klucze oczkowe odsadzone: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Profil 12-kątny OGV® umożliwiający mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary metryczne: od 6 do 50 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 2F260642
EAN 3148516990938
UBB 500638498849
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 55A.30X32
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.