text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze oczkowe 25X28MM


Klucze oczkowe odsadzone: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Profil 12-kątny OGV® umożliwiający mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary metryczne: od 6 do 50 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 4I981227
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 345
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 28
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 345
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 28
Rozmiar klucza mały (mm) 25
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 1 cal
Rozmiar klucza duży (cale) 1 1/8 cala
Szerokość główki mała (mm) 39.7
Szerokość główki duża (mm) 43
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Double End Ring Wrench

Opis

Klucze oczkowe odsadzone: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Profil 12-kątny OGV® umożliwiający mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary metryczne: od 6 do 50 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 4I981227
EAN 3148516990518
UBB 500638497445
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 55A.25X28
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.