text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Facom Klucze oczkowe 16X18


Klucze oczkowe półokrągłe: klucz w formie półksiężyca pozwala na zastosowanie go do nakrętek niedostępnych dla kluczy klasycznych. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary metryczne: od 10 do 22 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 0X386986
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 220
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 18
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 220
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 18
Rozmiar klucza mały (mm) 16
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 56
Wysokość główki duża (mm) 67.2
Model półksiężycowy Tak
Rozmiar klucza mały (cale) 5/8 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 3/4 cala
Szerokość główki mała (mm) 25.2
Szerokość główki duża (mm) 27.8
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Offset Ring Wrench

Opis

Klucze oczkowe półokrągłe: klucz w formie półksiężyca pozwala na zastosowanie go do nakrętek niedostępnych dla kluczy klasycznych. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary metryczne: od 10 do 22 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 0X386986
EAN 3148511133804
UBB 500638585215
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 57.16X18
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.