text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze oczkowe 16X17MM


Klucze oczkowe odsadzone: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Profil 12-kątny OGV® umożliwiający mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary metryczne: od 6 do 50 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 4L825062
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 258
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 17
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 258
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 17
Rozmiar klucza mały (mm) 16
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 5/8 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 11/16 inch
Szerokość główki mała (mm) 25.7
Szerokość główki duża (mm) 27
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 4L825062
EAN 3148516989390
UBB 500638494889
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 55A.16X17
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.