text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze oczkowe 11X13


Klucze oczkowe półokrągłe: klucz w formie półksiężyca pozwala na zastosowanie go do nakrętek niedostępnych dla kluczy klasycznych. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary metryczne: od 10 do 22 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 9D534606
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 165
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 165
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 11
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 43.8
Wysokość główki duża (mm) 55.3
Model półksiężycowy Tak
Rozmiar klucza mały (cale) 7/16 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 1/2 cala
Szerokość główki mała (mm) 18.2
Szerokość główki duża (mm) 21.1
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 9D534606
EAN 3148511132401
UBB 500638584226
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 57.11X13
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.