text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze oczkowe 11/32X13/32


Klucze oczkowe odsadzone: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Profil 12-kątny OGV® umożliwiający mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary calowe: od 1/4" do 1"1/4. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 5N957269
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 197
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 10.319
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 197
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 10.319
Rozmiar klucza mały (mm) 8.731
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 11/32 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 13/32 inch
Szerokość główki mała (mm) 15.5
Szerokość główki duża (mm) 18
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Double End Ring Wrench

Opis

Klucze oczkowe odsadzone: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Profil 12-kątny OGV® umożliwiający mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary calowe: od 1/4" do 1"1/4. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 5N957269
EAN 3148516987280
UBB 500638492800
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 55A.11/32X13/32
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.