text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze oczkowe 10X12


Klucze oczkowe półokrągłe: klucz w formie półksiężyca pozwala na zastosowanie go do nakrętek niedostępnych dla kluczy klasycznych. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary metryczne: od 10 do 22 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 9X452799
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 142
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 142
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 12
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 33
Wysokość główki duża (mm) 44.2
Model półksiężycowy Tak
Rozmiar klucza mały (cale) 3/8 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 1/2 cala
Szerokość główki mała (mm) 15.2
Szerokość główki duża (mm) 18
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom

Opis

Klucze oczkowe półokrągłe: klucz w formie półksiężyca pozwala na zastosowanie go do nakrętek niedostępnych dla kluczy klasycznych. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary metryczne: od 10 do 22 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 9X452799
EAN 3148511132005
UBB 500638584069
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 57.10X12
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.