text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze hakowe 126A.180


Do nakrętek z otworami bocznymi. Kołki wymienialne. Taka sama koncepcja i zalety, jak w przypadku klucza „125A", ale wyposażone w kołki wymienialne dla różnych typów nakrętek z otworami. 5 wymiarów zastępuje wszystkie typy modeli klasycznych kluczy hakowych stałych. Haki hartowane dla wysokiej twardości. Rozwartość: od 15 do 180 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 4M261721
Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 4920
Średnica sworznia (mm) 80
Wysokość głowicy (mm) 200
Szerokość klucza (mm) ['1200', '1800']
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 4920
Średnica sworznia (mm) 80
Wysokość głowicy (mm) 200
Szerokość klucza (mm) ['1200', '1800']
Marka Facom
Type Hook Wrench

Opis

Do nakrętek z otworami bocznymi. Kołki wymienialne. Taka sama koncepcja i zalety, jak w przypadku klucza „125A", ale wyposażone w kołki wymienialne dla różnych typów nakrętek z otworami. 5 wymiarów zastępuje wszystkie typy modeli klasycznych kluczy hakowych stałych. Haki hartowane dla wysokiej twardości. Rozwartość: od 15 do 180 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 4M261721
EAN 3148511347089
UBB 500638590405
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 126A.180
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.