text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze hakowe 118A


Do nakrętek z nacięciem na powierzchni czołowej. Klucz jest regulowany tak samo jak cyrkiel, przez działanie na śrubę centralną. Kołki podwójne i kwadratowe wyjmowalne. Każdy klucz jest dostarczony z 4 zestawami 2 kołków. Rozwartość: 20 do 100 mm. Długość: 245 mm. Wykończenie: chromowane satynowane. Masa: 0,530 kg.

Numer artykułu 3Z214214
Opakowanie Nic
Długość (mm) 245
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Nic
Długość (mm) 245
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 9
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Szerokość klucza (mm) 20 - 100
Marka Facom
Type Hook Wrench with Slot on Face

Opis

Do nakrętek z nacięciem na powierzchni czołowej. Klucz jest regulowany tak samo jak cyrkiel, przez działanie na śrubę centralną. Kołki podwójne i kwadratowe wyjmowalne. Każdy klucz jest dostarczony z 4 zestawami 2 kołków. Rozwartość: 20 do 100 mm. Długość: 245 mm. Wykończenie: chromowane satynowane. Masa: 0,530 kg.

Numery artykułów

Numer artykułu 3Z214214
EAN 3148511341018
UBB 500638588698
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 118A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.