text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

FACOM Klucze dynamometryczne S.209A340


Numer artykułu 3E177443
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1100
Całkowita długość (mm) 618
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1100
Całkowita długość (mm) 618
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Nie
Moment dokręcania (Nm) 60 - 340
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Podziałka skali dokładności (Nm) 2
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Facom
Kod towaru 8204200000
Type Click Wrench Removable Head

Numery artykułów

Numer artykułu 3E177443
EAN 3662424106163
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S.209A340
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.