text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

FACOM Klucze dynamometryczne S.209A200


Numer artykułu 1V377374
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1100
Całkowita długość (mm) 466
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1100
Całkowita długość (mm) 466
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Nie
Moment dokręcania (Nm) 40 - 200
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Podziałka skali dokładności (Nm) 2
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Facom
Kod towaru 8204200000
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 1V377374
EAN 3662424106156
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S.209A200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.