text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

FACOM Klucze dynamometryczne E.2000-350A


Numer artykułu 9M628712
Izolowany Nie
Elektroniczny Tak
Waga 2900
Całkowita długość (mm) 162
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Tak
Waga 2900
Całkowita długość (mm) 162
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 10 - 350
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.5
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 1
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Facom
Kod towaru 8204200000
Type Torque Controller

Numery artykułów

Numer artykułu 9M628712
EAN 3662424108693
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr E.2000-350A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.