text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze dwustronne 8X9MM


Klucze płaskie do mikromechaniki: krótka rękojeść i niewielka grubość główki umożliwiają pracę w bardzo ograniczonej przestrzeni. Główki odchylone o 15°. Wymiary metryczne: od 3,2 do 13 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 0A373576
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 90
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 9
Rozmiar klucza mały (mm) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 90
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 9
Rozmiar klucza mały (mm) 8
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 5/16 cala
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 18
Szerokość główki duża (mm) 20
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Marka Facom
O (max.) MIDGET
Type Open End Wrench

Opis

Klucze płaskie do mikromechaniki: krótka rękojeść i niewielka grubość główki umożliwiają pracę w bardzo ograniczonej przestrzeni. Główki odchylone o 15°. Wymiary metryczne: od 3,2 do 13 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 0A373576
EAN 3148510947600
UBB 500638240027
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 22.8X9
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.