text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze dwustronne 6X7MM


Klucze płaskie „ekstra-cienkie": 30% cieńsze niż klucze płaskie klasyczne = maksymalny dostęp. Niezbędne w przypadkach trudnego dostępu i nakrętek kontrujących. Główki odchylone o 15°. Wymiary metryczne: od 6 do 24 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 4P992000
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 147
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 7
Rozmiar klucza mały (mm) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 147
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 7
Rozmiar klucza mały (mm) 6
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 1/4 cala
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 16.6
Szerokość główki duża (mm) 19.6
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Marka Facom
O (max.) EXTRA-SLIM
Type Open End Wrench

Opis

Klucze płaskie „ekstra-cienkie": 30% cieńsze niż klucze płaskie klasyczne = maksymalny dostęp. Niezbędne w przypadkach trudnego dostępu i nakrętek kontrujących. Główki odchylone o 15°. Wymiary metryczne: od 6 do 24 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 4P992000
EAN 3148510969985
UBB 500638241439
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 31.6X7
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.