text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze dwustronne 5/8X11/16


Klucze płaskie = widełki są cieńsze niż w przypadku standardowych oczkowo-płaskich i zapewniają lepszy dostęp przy ograniczonej wysokości. Przykłady: jarzma hamulcowe, przeciwnakrętki przewodów hydraulicznych. Główki odchylone o 15°. Wymiary calowe: od 1/4" do 1"5/8. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 6T696561
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 220
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 17.5
Rozmiar klucza mały (mm) 15.9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 220
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 17.5
Rozmiar klucza mały (mm) 15.9
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 7.3
Wysokość główki duża (mm) 7.3
Rozmiar klucza mały (cale) 5/8 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 11/16 inch
Szerokość główki mała (mm) 39
Szerokość główki duża (mm) 42
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Marka Facom
Type Open End Wrench

Opis

Klucze płaskie = widełki są cieńsze niż w przypadku standardowych oczkowo-płaskich i zapewniają lepszy dostęp przy ograniczonej wysokości. Przykłady: jarzma hamulcowe, przeciwnakrętki przewodów hydraulicznych. Główki odchylone o 15°. Wymiary calowe: od 1/4" do 1"5/8. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 6T696561
EAN 3148511045114
UBB 500638268416
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 44.5/8X11/16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.