text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze dwustronne 5/8


Klucze płaskie do mikromechaniki: krótka rękojeść i niewielka grubość główki umożliwiają pracę w bardzo ograniczonej przestrzeni. Główki klucza odchylone pod kątami 15° i 75° pozwalają dokręcać nakrętki niedostępne dla kluczy standardowych. Wymiary calowe: od 3/16" do 11/16". Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 2I442543
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 15.9
Rozmiar klucza mały (mm) 15.9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 15.9
Rozmiar klucza mały (mm) 15.9
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 5/8 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 5/8 cala
Szerokość główki mała (mm) 33
Szerokość główki duża (mm) 33
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Marka Facom
O (max.) MIDGET
Type Open End Wrench

Opis

Klucze płaskie do mikromechaniki: krótka rękojeść i niewielka grubość główki umożliwiają pracę w bardzo ograniczonej przestrzeni. Główki klucza odchylone pod kątami 15° i 75° pozwalają dokręcać nakrętki niedostępne dla kluczy standardowych. Wymiary calowe: od 3/16" do 11/16". Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 2I442543
EAN 3148510985206
UBB 500638247881
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 34.5/8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.