text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze dwustronne 4MM


Klucze płaskie do mikromechaniki: krótka rękojeść i niewielka grubość główki umożliwiają pracę w bardzo ograniczonej przestrzeni. Główki klucza odchylone pod kątami 15° i 75° pozwalają dokręcać nakrętki niedostępne dla kluczy standardowych. Wymiary metryczne: od 3,2 do 17 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 5S254853
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 4
Rozmiar klucza mały (mm) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 4
Rozmiar klucza mały (mm) 4
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 10
Szerokość główki duża (mm) 10
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Marka Facom
O (max.) MIDGET
Type Open End Wrench

Opis

Klucze płaskie do mikromechaniki: krótka rękojeść i niewielka grubość główki umożliwiają pracę w bardzo ograniczonej przestrzeni. Główki klucza odchylone pod kątami 15° i 75° pozwalają dokręcać nakrętki niedostępne dla kluczy standardowych. Wymiary metryczne: od 3,2 do 17 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 5S254853
EAN 3148510980201
UBB 500638246636
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 34.4
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.