text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Oboustranné klíče 42401


Klucze płaskie do mikromechaniki: krótka rękojeść i niewielka grubość główki umożliwiają pracę w bardzo ograniczonej przestrzeni. Główki klucza odchylone pod kątami 15° i 75° pozwalają dokręcać nakrętki niedostępne dla kluczy standardowych. Wymiary calowe: od 3/16" do 11/16". Wykończenie: chromowane satynowane.

Article number 2M540085
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 120
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 12.7
Velikost klíče malá (mm) 12.7
Packed per 1

Specifications

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 120
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 12.7
Velikost klíče malá (mm) 12.7
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Velikost klíče malá (palce) 1/2 palce
Velikost klíče velká (palce) 1/2 palce
Šířka hlavy malá (mm) 27
Šířka hlavy velká (mm) 27
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Značka Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Description

Klucze płaskie do mikromechaniki: krótka rękojeść i niewielka grubość główki umożliwiają pracę w bardzo ograniczonej przestrzeni. Główki klucza odchylone pod kątami 15° i 75° pozwalają dokręcać nakrętki niedostępne dla kluczy standardowych. Wymiary calowe: od 3/16" do 11/16". Wykończenie: chromowane satynowane.

Article numbers

Article number 2M540085
EAN 3148510984803
UBB 500638241843
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  34.1/2
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.