text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze dwustronne 3/4X13/16


Klucze płaskie = widełki są cieńsze niż w przypadku standardowych oczkowo-płaskich i zapewniają lepszy dostęp przy ograniczonej wysokości. Przykłady: jarzma hamulcowe, przeciwnakrętki przewodów hydraulicznych. Główki odchylone o 15°. Wymiary calowe: od 1/4" do 1"5/8. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 2Q530869
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 240
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 20.6
Rozmiar klucza mały (mm) 19
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 240
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 20.6
Rozmiar klucza mały (mm) 19
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 7.5
Wysokość główki duża (mm) 7.5
Rozmiar klucza mały (cale) 3/4 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 13/16 inch
Szerokość główki mała (mm) 43
Szerokość główki duża (mm) 48.5
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Marka Facom
Kod towaru 82041100
Type Open End Wrench

Opis

Klucze płaskie = widełki są cieńsze niż w przypadku standardowych oczkowo-płaskich i zapewniają lepszy dostęp przy ograniczonej wysokości. Przykłady: jarzma hamulcowe, przeciwnakrętki przewodów hydraulicznych. Główki odchylone o 15°. Wymiary calowe: od 1/4" do 1"5/8. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 2Q530869
EAN 3148511045718
UBB 500638265289
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 44.3/4X13/16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.