text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze dwustronne 25X28MM


Klucze płaskie = widełki są cieńsze niż w przypadku standardowych oczkowo-płaskich i zapewniają lepszy dostęp przy ograniczonej wysokości. Przykłady: jarzma hamulcowe, przeciwnakrętki przewodów hydraulicznych. Główki odchylone o 15°. Wymiary metryczne: od 3,2 do 42 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 6D579539
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 285
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 28
Rozmiar klucza mały (mm) 25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 285
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 28
Rozmiar klucza mały (mm) 25
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 9.5
Wysokość główki duża (mm) 9.5
Rozmiar klucza mały (cale) 1 cal
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 59.5
Szerokość główki duża (mm) 64
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Marka Facom
Type Open End Wrench

Opis

Klucze płaskie = widełki są cieńsze niż w przypadku standardowych oczkowo-płaskich i zapewniają lepszy dostęp przy ograniczonej wysokości. Przykłady: jarzma hamulcowe, przeciwnakrętki przewodów hydraulicznych. Główki odchylone o 15°. Wymiary metryczne: od 3,2 do 42 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 6D579539
EAN 3148511024577
UBB 500638263466
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 44.25X28
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.