text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze dwustronne 22X24MM


Klucze płaskie = widełki są cieńsze niż w przypadku standardowych oczkowo-płaskich i zapewniają lepszy dostęp przy ograniczonej wysokości. Przykłady: jarzma hamulcowe, przeciwnakrętki przewodów hydraulicznych. Główki odchylone o 15°. Wymiary metryczne: od 3,2 do 42 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 0B353821
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 245
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 24
Rozmiar klucza mały (mm) 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 245
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 24
Rozmiar klucza mały (mm) 22
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 8.3
Wysokość główki duża (mm) 8.3
Rozmiar klucza mały (cale) 7/8 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 15/16 inch
Szerokość główki mała (mm) 47
Szerokość główki duża (mm) 52
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Marka Facom
Type Open End Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 0B353821
EAN 3148511024430
UBB 500638262880
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 44.22X24
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.