text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze dwustronne 18X19MM


Položka č. 9R525343
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 220
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 19
Rozmiar klucza mały (mm) 18
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 220
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 19
Rozmiar klucza mały (mm) 18
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 7.3
Wysokość główki duża (mm) 7.3
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) 3/4 cala
Szerokość główki mała (mm) 39
Szerokość główki duża (mm) 42
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Marka Facom
Kod towaru 82041100
Type Open End Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 9R525343
EAN 3148511024232
UBB 500638260231
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 44.18X19
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.