text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze dwustronne 13/16X15/16


Klucze płaskie = widełki są cieńsze niż w przypadku standardowych oczkowo-płaskich i zapewniają lepszy dostęp przy ograniczonej wysokości. Przykłady: jarzma hamulcowe, przeciwnakrętki przewodów hydraulicznych. Główki odchylone o 15°. Wymiary calowe: od 1/4" do 1"5/8. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 1J680392
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 318
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 33.3
Rozmiar klucza mały (mm) 30.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 318
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 33.3
Rozmiar klucza mały (mm) 30.2
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 9.8
Wysokość główki duża (mm) 9.8
Rozmiar klucza mały (cale) 1 3/16 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 1 5/16 cala
Szerokość główki mała (mm) 64
Szerokość główki duża (mm) 70
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Marka Facom

Opis

Klucze płaskie = widełki są cieńsze niż w przypadku standardowych oczkowo-płaskich i zapewniają lepszy dostęp przy ograniczonej wysokości. Przykłady: jarzma hamulcowe, przeciwnakrętki przewodów hydraulicznych. Główki odchylone o 15°. Wymiary calowe: od 1/4" do 1"5/8. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 1J680392
EAN 3148511047514
UBB 500638257443
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 44.1P3/16X1P5/16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.