text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze dwustronne 11/32X13/32


Klucze płaskie = widełki są cieńsze niż w przypadku standardowych oczkowo-płaskich i zapewniają lepszy dostęp przy ograniczonej wysokości. Przykłady: jarzma hamulcowe, przeciwnakrętki przewodów hydraulicznych. Główki odchylone o 15°. Wymiary calowe: od 1/4" do 1"5/8. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 8L465476
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 137
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 10.3
Rozmiar klucza mały (mm) 8.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 137
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 10.3
Rozmiar klucza mały (mm) 8.7
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 4.2
Wysokość główki duża (mm) 4.2
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 19
Szerokość główki duża (mm) 22
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Marka Facom
Type Open End Wrench

Opis

Klucze płaskie = widełki są cieńsze niż w przypadku standardowych oczkowo-płaskich i zapewniają lepszy dostęp przy ograniczonej wysokości. Przykłady: jarzma hamulcowe, przeciwnakrętki przewodów hydraulicznych. Główki odchylone o 15°. Wymiary calowe: od 1/4" do 1"5/8. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 8L465476
EAN 3148511043714
UBB 500638255611
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 44.11/32X13/32
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.