text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze dwustronne 10X11MM


Klucze płaskie do mikromechaniki: krótka rękojeść i niewielka grubość główki umożliwiają pracę w bardzo ograniczonej przestrzeni. Główki odchylone o 15°. Wymiary metryczne: od 3,2 do 13 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 4K940497
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 3/8 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 7/16 cala
Szerokość główki mała (mm) 21
Szerokość główki duża (mm) 23
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Marka Facom
O (max.) MIDGET
Type Open End Wrench

Opis

Klucze płaskie do mikromechaniki: krótka rękojeść i niewielka grubość główki umożliwiają pracę w bardzo ograniczonej przestrzeni. Główki odchylone o 15°. Wymiary metryczne: od 3,2 do 13 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 4K940497
EAN 3148510947808
UBB 500638238229
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 22.10X11
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.