text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Facom Klucz udarowy 1l


Numer artykułu 5K888226
Szerokość 101
Wysokość 97
Długość (mm) 346
Masa maszyny (kg) 8
Wprowadzanie narzędzia 1 cal
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 101
Wysokość 97
Długość (mm) 346
Masa maszyny (kg) 8
Wprowadzanie narzędzia 1 cal
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5000
Maks. ciśnienie robocze (psi) 89.923
Maks. moment odkręcania (Nm) 3390
Maks. moment dokręcania (Nm) 3390
Model z grzechotką Nie
Sterownik impulsowy Tak
Wymagana objętość powietrza 238
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 5K888226
EAN 3662424022449
UBB 500637293837
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr NM.3030F
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.